仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●水平天井埋込専用●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)240
質量(kg)1.5
電圧(V)100〜242
消費電力(W)20.1
色温度(K)6500
光源色LED(昼光色)
安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2980
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)54