曜日別特売
- ピーラーグローブ EBM(江部松商事) 27737265

 

- ピーラーグローブ EBM(江部松商事) 27737265
- ピーラーグローブ EBM(江部松商事) 27737265

ピーラーグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27737265品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
全長(mm)270種別右手用材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:綿中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)60手のひらまわり(cm)22EBM品番7803720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27737265
2022-10-29
用途: 里芋の皮むき
電気・ガス・熱供給・水道業

皮むきは良く剥けますが、手袋が小さくて手が入らないのでもう少し大きくしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする