※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディーサーブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27741447 品番 PS-801B
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(mL)3800 レッド 種別3800mL レッド 材質ポリエチレン 外寸(mm)Φ125×H420 EBM品番1488300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27741289
2021-08-15
用途:
温度玉子のたれかけ
わかば 様

この商品は、四つの部品で製品になってるが、オレンジ色の注ぐ口の部品と、それに填まる上の部品と、液体を入れる本体部品と、オレンジ色の蓋(本体部品の蓋に使用する普段は、底につける。)
注ぐ口部品と、それに填まる上の部品の、接合場所からの液漏れ全く無く、しかしながら、上の部品と、本体部品からの注ぐ時の液もれがかなりあった。
この商品は、再購入であり液体を入れる本体部品を前回購入したものと取り替えたら液漏れ無くなった。この商品の弱点、上の部品と液体を入れる本体部品との接合場所、上の部品が割れてくる。食器洗浄機の使用は、いけませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする