※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
エコノミーポンプディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27742007
品番
No.38504
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
容器(mL)
2200
種別
4本立
材質
本体、フタ:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
寸法(mm)
485×220×H210
EBM品番
3541200