※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
抗菌・耐熱 スーパーナイロン お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27744615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)
種別
黄
寸法(mm)
Φ95
全長(mm)
300
色
黄
耐熱温度(℃)
樹脂部:240
EBM品番
5125510