※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌・耐熱 スーパーナイロン お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27744624 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入) 種別 寸法(mm)Φ95 全長(mm)300 耐熱温度(℃)樹脂部:240 EBM品番5125520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする