※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ヘラ・スパチュラ
抗菌・耐熱 スーパーナイロン 起し金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27744859
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
黒
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)
色
黒
幅W×全長(mm)
90×260
耐熱温度(℃)
樹脂部:240
EBM品番
5125800