EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ターナー・ビーター
18-0 ペガサス ハンバーグターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27744913
品番
P-141
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス刃物鋼、柄:ポリプロピレン
種別
72×300
幅W×全長(mm)
72×300
刃渡り(mm)
122
EBM品番
678300