※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ターナー・ビーター
チョモノ ターナースプーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27745306
品番
TS-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、特殊鋼
色
ブラック
幅W×全長(mm)
67×305
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
EBM品番
1617420