シリコン マイクロスパチュラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27745507 品番 A54521
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種別ブラック ブラック 幅W×全長(mm)13×65 耐熱温度(℃)280 EBM品番8903710

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27745489
2022-05-20
用途:
化粧品の始末
不動産業

化粧品メーカーが販売してるスパチュラはイマイチですが、こちらは小さくてありがたかったです。
しかしこのタイプは表面がザラザラと摩擦が大きいので、ファンでや頬紅といった色をつける化粧品には向いていません。乳液などにはいいかもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
27745489
2020-06-08
用途:
日常使い
不動産業

化粧品の残りが少なくなってきて、パレットの端の方から取り出すときに使ってます。普通に売られてるスパチュラだと大きすぎて入らない場合がありますが、これだとアイシャドーといった小さな化粧品でも使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする