曜日別特売
Art.15504 ゲフ 18-10 シーブ(ストレーナー) EBM(江部松商事) 27746864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲフ 18-10 シーブ(ストレーナー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別Φ230注文コード27746864品番Art.15504
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質本体:シリコンゴム、ハンドル部:ステンレス鋼種別Φ230寸法A(mm)230寸法B(mm)80寸法C(mm)185(※折りたたみ時:H20)耐熱温度(℃)230穴径(mm)3EBM品番8604100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする