Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)の LLC(クーラント)
Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
27749237
品番
000 989 18 08 09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
タイプ
希釈して使用
容量(L)
1
液色
赤
希釈倍率
0.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-37まで/冷却水50%精製純水50%
適合メーカー
メルセデス・ベンツ
危険物の性状
水溶性
注意
※こちらの商品はレッドタイプ(赤色)です。