- PE 押し型(ライス型) EBM(江部松商事) 27749348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE 押し型(ライス型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別パンダ 小EBM品番3087300注文コード27749348品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
穴数1材質高圧ポリエチレン種別パンダ 小質量(g)米飯:160耐熱温度(℃)90EBM品番3087300出来上り寸法(mm)71×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする