EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
パパッとクック クリア浅型調理器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27751414
品番
K563
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体、フタ:TPX樹脂、つまみ:ポリプロピレン
形状
丸形
耐熱温度(℃)
-20〜140
外径(mm)
Φ183×276×H71
電子レンジ
○
EBM品番
22700