※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径2mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
Φ25cm×柄50cm
寸法(mm)
Φ250×H75
質量(g)
660
柄長さ(mm)
500
穴径(mm)
2
EBM品番
3536900