※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径2mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
Φ30cm×柄25cm
寸法(mm)
Φ300×H82
質量(g)
590
柄長さ(mm)
250
穴径(mm)
2
EBM品番
3537200