※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径6mm)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄長さ(mm)
500
250
500
750
1000
種別
Φ25cm×柄50cm
Φ25cm×柄25cm
Φ25cm×柄50cm
Φ25cm×柄75cm
Φ25cm×柄100cm
Φ30cm×柄25cm
Φ30cm×柄50cm
Φ30cm×柄75cm
Φ30cm×柄100cm
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種別
Φ25cm×柄50cm
寸法(mm)
Φ250×H75
質量(g)
660
柄長さ(mm)
500
穴径(mm)
6
EBM品番
3536950