※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 番重・コンテナ本体
トラエックス カラーフードストレージボックス用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27752534
品番
1500
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種別
ブルー
色
ブルー
外寸(mm)
562×390×H62
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
8774640