※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
ドライボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754196
品番
DB-103W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
2275
材質
本体:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
種別
L(W)
高さ(mm)
305
EBM品番
1729720
形状
角形
外寸(mm)
105×105
耐熱温度(℃)
本体、蓋:-20〜80、シリコンゴム:-20〜140