※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
プラキラ フードボックス PE蓋 半透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27754379
品番
L1611
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
容量(mL)
430
材質
ポリエチレン
形状
角形
外寸(mm)
164×116×H7
耐熱温度(℃)
-20〜70
EBM品番
5277000