EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
18-8 丸型 フリージングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
容量(mL)
1400
材質
蓋:ポリエチレン
種別
大(Φ168)
形状
丸型
高さ(mm)
73
外径(mm)
Φ168
EBM品番
339600