画像準備中

18-8 丸型 フリージングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27754948 品番 -
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
容量(mL)880 材質蓋:ポリエチレン 種別中(Φ145) 形状丸型 高さ(mm)64 外径(mm)Φ145 EBM品番339700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする