※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
抗菌ステンレス リングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(mL)
900
種別
14cm
形状
丸形
高さ(mm)
75
外径(mm)
Φ140
EBM品番
6296700