PE密封容器 パッカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27755535 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 種別10L 形状角形 高さ(mm)236 内寸(mm)225×225 耐熱温度(℃)-30〜60 EBM品番1039020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27755535
2026-03-04
用途:
細かな材料の収納
建設業・工事業

丸いとスペースの無駄が多いので四角い形状は助かる。

対象商品:
27755544
2024-08-15
用途:
液体の保管
製造業

液体の保管に使用しているが、液漏れやにおい漏れがなくてよい。不意に横倒れや逆さまになっても漏れにくくて重宝している。

対象商品:
27755544
2024-04-10
用途:
バケツとして

移動時にこぼれないように購入。角型なので倒れ難いと思います。

対象商品:
27755526
2023-04-24
用途:
ピクルス用の容器として購入
cafe & baru Tram 様 (飲食業)

冷蔵庫の寸法制限内の商品で幾つかの候補の中から選びました。容量満杯まで食品を漬け込んでも撓むことはありませんでした。思っていた以上に丈夫な製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
27755526
2022-12-14
用途:
ワカサギ等の小魚釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋は結構硬めで開け閉めは少し苦労するが、釣った魚を持ち帰る際に蓋をするだけなので特に問題なし。
ストッカーとしては申し分無し。湿気やすい乾物やキャットフードを保管する用途にも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
27755535
2020-02-21
用途:
液体の入ったポリ瓶を自転車等で運ぶ際に使用。
DSロジスティクス株式会社 様 (製造業)

大きさ、高さ等文句はない状態ですが、密閉用と言うことで蓋が硬く、安易に開閉する事が出来ませんでした。パッキンをかますなどし、漏れない状態でもう少し閉まりやすい形状を希望します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする