※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 保温・保冷ボックス
ネオカルター ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27756314
品番
A-3
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、アルミニウム
種別
A型
容量(L)
70
内寸(mm)
開口部:450、奥行:350、高さ:H450
表面積
1.04cm
2
EBM品番
6041400