※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 保温・保冷ボックス
保温 コンテナー 茶碗蒸しコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27756445
品番
SR-11-2
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種別
小
サイズ
小
内径(Φmm)
(本体)80、(フタ)105
外寸(mm)
550×415×H185
内寸(mm)
470×350×H155
有効高さ(mm)
80
EBM品番
3134800