※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 保冷剤・保冷袋
EBM(江部松商事)の 保温・保冷バッグ
保冷・保温バッグ エスケークール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
種別
シルバー
仕様
抜き取手・両面テープ付
注文コード
27756594
品番
LC-S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
6142090
種別
シルバー
材質
アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
間口(mm)
215
深さ(mm)
H280
色
シルバー
仕様
抜き取手・両面テープ付