※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 保冷剤・保冷袋
EBM(江部松商事)の 保温・保冷バッグ
保冷・保温バッグ エスケークール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
種別
ゴールド
仕様
樹脂取手付・底板付
注文コード
27756698
品番
PT-3
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
6142190
種別
ゴールド
材質
アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
深さ(mm)
390
色
ゴールド
仕様
樹脂取手付・底板付
寸法(mm)
320×120