※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 塩分濃度計・糖分計
デジタルポータブル糖度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757328
品番
BX-1
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
温度補償機能付
測定範囲
0.0〜85.0%
質量(g)
100(本体のみ)
電源
単42本(アルカリ乾電池)
最小表示
0.1Brix%
外寸(mm)
45×32×H153
測定精度
±0.2Brix%
防塵防水性能
IEC529_IP65
EBM品番
2255311