※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 塩分濃度計・糖分計
デジタル糖分測定器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757337
品番
No.SCM-1000
参考基準価格(税別)
¥30,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
スポイト
測定範囲
Brix0.0〜55.0%
質量(g)
約116(電池を含む)
電源
単4電池(1.5V)2個
外寸(mm)
58×36×H122
測定精度
Brix±0.2%
測定時間
3秒
分解能
Brix0.1%
機能
オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)
EBM品番
6146000