※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27758134
品番
E07-1001
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
容量(L)
10(みそ汁60杯)
種別
10L
質量(kg)
5.4
電源
単相100V420W
コード長さ(m)
約1.3
最高温度(℃)
85
外寸(mm)
380×380×H365
EBM品番
8929700