※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
スープ&フードウォーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27758159
品番
TS-6000
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
容量(L)
8(みそ汁50杯)
温度調節範囲(℃)
20〜90
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100 400W
コード長さ(m)
約1.6
外寸(mm)
Φ345×H360
EBM品番
8836400