※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
エバーホット スープウォーマー オールステンレス(蒸気熱保温方式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27758204
品番
NL-16S
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
容量(L)
16(みそ汁100杯)
質量(kg)
9.5
電源
単相100V230W、蒸気熱保温方式
コード長さ(m)
約2
外寸(mm)
Φ415×H359
EBM品番
4287500