※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
ハイカロリーコンロ(2重)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758299
品番
MD-208
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×510×130
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kcaL/h])
10.99
EBM品番
3964410