※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
ハイカロリーコンロ(1重)パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758335
品番
MD-X108P
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
使用範囲
最大20cmまで
外寸(mm)
230×350×115
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.16
EBM品番
2894610
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5