※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカロリーコンロ(1重)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758396 品番 MD-X148
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ガスの種類LP 使用範囲最大24cmまで 外寸(mm)270×400×135 ガス消費量(kW[kcaL/h])3.48 EBM品番2894910 口数3 接続口径(Φmm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27758353
2022-06-03
用途:
調理
泰古 様 (飲食業)

火力が、弱すぎ。使い物に、なりませんでした!失敗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする