EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
ガスコンロ ショートバーナー2重
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758423
品番
MD-218
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガスの種類
13A
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×410×130
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kcaL/h])
11.74
EBM品番
833920