※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
ガスコンロ 1重中型(4号)パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758554
品番
DEJ-14PSL
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
使用範囲
最大26cmまで
外寸(mm)
270×410×105
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
3.95
EBM品番
1112010