※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
ガスコンロ 2重(羽根ナシ)パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758606
品番
DE-21nPSC
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ガスの種類
13A
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×500×120
口数
4
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
6.92
EBM品番
1120410