※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスコンロ 2重(羽根付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758615 品番 DE-22nSC
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ガスの種類13A 使用範囲最大33cmまで 外寸(mm)325×490×115 口数4 接続口径(Φmm)13 ガス消費量(kW)6.92 EBM品番1112610

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする