※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスコンロ 2重(羽根付)パイロット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758649 品番 DE-22nPSL
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ガスの種類LP 使用範囲最大33cmまで 外寸(mm)325×490×115 口数3 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kW)7.22 EBM品番1120610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする