EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク ガスコンロ SG型 パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758737
品番
SG-2
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
寸法(mm)
330×520×130
使用範囲
最大33cmまで
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
9.4
EBM品番
831210
バーナー数
2重