EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク ガスコンロ 平型ゴトク TG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バーナー数
9
ガスの種類
13A
注文コード
27758764
品番
TG-9
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
バーナー数・ガスの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
13A
寸法(mm)
330×465×170
使用範囲
最大33cmまで
口数
4
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
10.5
EBM品番
828120
バーナー数
9