画像準備中

サントク ガスコンロ 平型ゴトク TG型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バーナー数12 ガスの種類LP 注文コード27758798 品番TG-12
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はバーナー数・ガスの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LP 寸法(mm)415×555×170 使用範囲最大39cmまで 口数3 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kW)14.8 EBM品番828310 バーナー数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする