EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758895
品番
TG-12J
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
寸法(mm)
415×555×200
使用範囲
最大39cmまで
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
20.9
EBM品番
828810
バーナー数
12