EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758913
品番
TG-15J
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
寸法(mm)
415×555×215
使用範囲
最大39cmまで
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
26.2
EBM品番
828910
バーナー数
15