EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク フラッシュガスコンロ 立型ゴトクタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758974
品番
FG-2
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
寸法(mm)
330×480×175
使用範囲
最大33cmまで
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
10
EBM品番
829910
バーナー数
1重