画像準備中

サントク フラッシュガスコンロ 立型ゴトクタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758983 品番 FG-2
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ガスの種類13A 寸法(mm)330×480×175 使用範囲最大33cmまで 口数4 接続口径(Φmm)13 ガス消費量(kW)10.6 EBM品番829920 バーナー数1重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする