※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーベキュー多機能ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27759823 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別BB-9 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮、刃:ステン、スポンジ:ナイロン 幅(mm)60 EBM品番6568100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする