EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の かき揚げリング・レードル
かき揚げリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762779
品番
SKR-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
直径(Φmm)
90
柄長さ(mm)
220
寸法(mm)
Φ90×70
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
8
EBM品番
22800